フリースグローブ メンズ

フリースグローブ メンズ CAPTAIN STAG

ふんわりやわらく、あたたかい

全長(cm)24.5 材質表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100% 厚さ(mm)2 サイズ男性用 入数(双)1 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)12 特性肌ざわり柔らかく温かい 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73430166 UX-0746 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73430175 UX-0747 チャコール
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73430184 UX-0748 グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする