プログラマブルDC電源
360W、30V、36A
最大出力(W)360
チャンネル数1
インターフェースUSB/LAN/GPIB(オプション)、アナログ制御(電圧/抵抗による)
リップル、ノイズ(20MHzまで)7mV
RoHS指令(10物質対応)対応
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,500 / 税込 ¥ 7,150 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |