デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

60MHz・1GS/s・4ch

仕様(垂直軸)停止波形の垂直軸方向の拡大/縮小が可能、(水平軸ズーム)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能、(リファレンス波形表示)2.5Kポイントのリファレンス波形×4、(USBフラッシュメモリがない場合の波形保存)2.5Kポイント×4 付属品受動プローブTPP0201(TBS1154型)または受動プローブTPP0101(TBS1154型以外)が1chにつき1本付属、インストレーション/セーフティ・マニュアル、ドキュメントCD(ユーザ・マニュアル)、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、オシロスコープの基礎が学べるコンテンツ、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、電源ケーブル、校正証明書(英文) 分解能(垂直)8ビット 入力インピーダンス(Ω)1M、20pF インターフェース全機種共通のUSBポート(ホスト・ポート×1、デバイス・ポート×1)を装備、前面パネルのUSBホスト・ポートはUSBフラッシュ・メモリ(最大64GB)をサポート、後部パネルのUSBデバイス・ポートは、PCおよびPictBridge互換のプリンタ接続をサポート、GPIBオプション(アダプタによる) ディスプレイ5.7QVGA 確度(垂直)2mV~5V/div、(時間軸)±50ppm カップリング(入力)AC、DC、GND 時間軸レンジ5ns~50s/div 最大入力電圧300VrmsCATII、100kHzより高周波では20dB/decadeで低下し、3MHzでは13Vp-p 立ち上がり時間6.0ns ポジションレンジ:±1.8V(2~200mV/div)、±45V(200mVを超えて5V/divまで) 帯域制限20MHz(2mV時は、20MHzに制限) サンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/s レコード長2500ポイント(すべての時間軸設定において) 外部トリガ入力端子あり DCゲイン確度±3%(5V/div~10V/div)、±4%(5mV/divおよび2m/div) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73435337 TBS1064 60 4
139,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする