100MHz DC/AC電流プローブ

100MHz DC/AC電流プローブ Tektronix(テクトロニクス)

100MHz

仕様電流/div、または変換比:1mA((1A/V)、10mA((10A/V) 周波数帯域(MHz)DC~100 直流電流(A)(最大)30 立ち上がり時間3.5ns以下 最大ピーク電流(A)(パルス)50 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73435504 TCP312A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする