曜日別特売

アルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド

アルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSHアルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSHアルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSHアルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSHアルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSHアルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSHアルミハンドル用 ヘビーウエイトナイロン バーエンド - CF POSH

ナイロン製の打込み式バーエンド。シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。

適合ハンドルΦ22.2/4mm厚アルミハンドル用質量(g)20取付外径(Φmm)14.5タイプスチールウエイト入のヘビーウエイトタイプ内容量1箱(2個)
注意
※取付けは打込み式の為、装着取外し後の再使用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73497086200940ブラック
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
73497095200941レッド
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
73497104200942ブルー
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
73497113200945ホワイト
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする