SHIMANO(シマノ) SHIMANO(シマノ)の 自転車部品 SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品) SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-Y Y63Z98991 ロードシフトケーブルセット アオ Y63Z98991 ロードシフトケーブルセット アオ 注文コード (1件のレビュー) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Y63Z98991 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73530223 Y63Z98991 ¥4,433 ¥4,398 ¥4,398 ¥4,838 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 右クランク 165mm SHIMANO(シマノ) 税込¥25,278~ ¥22,980~ FC-R9200 左クランクユニット 170mm SHIMANO(シマノ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ SMOOTHIE(スムージー) IRC 税込¥4,398 ¥3,998 (5) 実用車用ペダル MKS(三ヶ島) 税込¥3,298 ¥2,998 シートピン ナット止め 中谷金属工業 税込¥219 ¥199 (1) 28H 前ハブ 中野鉄工所 税込¥912 ¥829 (2) 475 1/2×3/32 114L チェーン KCM(加賀工業) 税込¥2,198 ¥1,998 410 1/2×1/8 106L チェーン KCM(加賀工業) 税込¥1,758 ¥1,598 (1) テールアップサドル Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 ミニコンパスベル 東京ベル 税込¥461 ¥419 (3) 13*170 FIXスポーク SBステンレス 星スポーク 税込¥1,011 ¥919 (1) ウィービーパターンバーテープ VELO 税込¥3,738 ¥3,398 チェーンステープロテクターシート VELO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ VLG-1953D2 ソフトロックオングリップ VELO 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAG 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ) 税込¥4,288 ¥3,898 (6) BEAR BELL 森の鈴 東京ベル 税込¥1,978~ ¥1,798~ (2) DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット DIA-COMPE 税込¥4,728~ ¥4,298~ ロードブレーキシュー FOGLIA 税込¥714 ¥649 バスケットへ フレキシブルガイドパイプ FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品シマノスモールパーツ(純正部品)シマノ 品番先頭文字-Yシマノ 品番先頭文字-Y6 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73530223 2020-03-22 用途: 自転車のワイヤー交換 製造業 変速時、動きが軽く感じタッチが良くなり満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品