マルチダイナミックヒーター

マルチダイナミックヒーター デロンギ

細やかな自動温度調整機能で快適温度一定キープ。
速暖 従来の2倍。
フル稼働させても運転音は静か。
暖かさ自由自在。
輻射熱で全体を暖めるので、部屋全体が暖かい。
ホコリを巻き上げないので、空気がクリーン。
肌やのどにやさしく乾燥しにくい。
表面安全設計。
燃料補充手間なし!お手入れも簡単!

消費電力(W)強900/中600/弱300 ピュアホワイト+マットブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×275×665 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)8.5 機能リモコン、タイマー/3固定プログラム(曜日別)・1カスタムプログラム(24時間曜日別)、電力切替スイッチ(デジタル式) 適合床面積6~8畳(目安) 待機電力(W)約1.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73541773 MDH09-BK
75,000
 
 
取扱い終了
73541782 MDH09-PB
75,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする