ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白

ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白 モノタロウ
(15件のレビュー)

ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。

用途機械油、水分などの拭き取りに 材質綿 寸法(cm)約75×130 工程処理段ボール箱入り、検針器検査 内容量1箱(5kg)
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73549796 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73549796 - 56582042 R-200 R-200 エコメープル サラシリサイクルバスタオルウエス 高田商事 56582042 エコメープル サラシリサイクルバスタオルウエス 高田商事 1セット(5kg) 4,398 税込4,838 NB商品の同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73549796
2022-10-28
用途:
犬のシート
サービス業

意外や意外。ウエスにしては良質です。切って使うにはもったいないほどです。なので、我が家の愛犬に使用しています。犬が気持ちいいらしく、体を刷り付けています。

対象商品:
73549796
2022-05-09
用途:
機械のオイル交換時
有限会社カナギ資材 様 (卸売・小売業)

バスタオルサイズで想像より大きかったので少しびっくり。
カットして使用しているので、糸のほつれは気になります。
吸収は問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
73549796
2021-07-06
用途:
コンクリート土間の敷き水濡れ拭き取り。
卸売・小売業

ウェスにしては清潔感有り使うのに気持ち良い。サイズ等のバラツキは仕方無いが少し小さめが多く破れた物も多いかな?とは思う。その辺は偶々その時の当たりかも…。もう一度リピートしてみようと思う。

対象商品:
73549796
2020-07-15
用途:
リフォーム後の掃除に使用
建設業・工事業

大判サイズそのままでも、小さく切っても気兼ねなくどんどん使えるので良い。
ただ、中古生地のためか糸くずのようなものがポロポロと出てくる時があるのでそのあたりは不満あり。

1人が参考にしています
対象商品:
73549796
2020-08-25
用途:
漏水の際の緊急被害拡大防止用
吉祥寺ハイツ管理組合 様 (その他業種)

普通のタオル地に比較してサイズが大きので重宝します。

対象商品:
73549796
2020-10-07
用途:
船で魚釣りの時に使用します。
第一プロパン株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

魚のちが船のデッキにつかない、魚を包むと暴れないなど重宝しています。

対象商品:
73549796
2019-02-11
用途:
飼い犬用のマットとして

大判の白いバスタオルが8枚入っていました。飼っている犬のために大きくて尚且つしっかりしたマットになるものを探していたのでピッタリでした。一度洗濯して使っていますが、かなり重めのタオル地なので犬が下敷きにしても縒れることもなく大変気に入りました。

対象商品:
73549796
2019-03-31
用途:
犬のシャワーかけ後の体拭き
その他業種

もちろん、ウエスでいいのですが、モノタロウのウエスはとても清潔に作られていて嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
タオルの厚みはどのくらいですか。
回答:
約2.0mm~3.0mmとなりますが、多少の差異はございます。
対象商品:
73549796
2020-11-20
質問:
1枚何gのタオルが、何枚入っていますか?
回答:
1枚あたり約500~550gのタオルが9~10枚ほど入っております。
こちらも多少の差異はございます。
対象商品:
73549796
2020-11-20
質問:
厚手と薄手のものが混ざってますか。
回答:
厚手の物がほとんどで約2.0mm~3.0mmの物が入っておりますが
5kgの目方調整の為、薄手、小サイズの物も1枚程入っております。
対象商品:
73549796
2020-11-20

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする