ウエス おしぼりサイズ 中古生地

ウエス おしぼりサイズ 中古生地 モノタロウ
(14件のレビュー)

ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品をおしぼりサイズにカットし、四方をホツレ防止加工した製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。

用途機械油、水分などの拭き取りに 材質綿 寸法(cm)約30×30 工程処理段ボール箱入り、検針器検査 内容量1箱(1kg×5袋)
注意
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73549805 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73549805 - 03345282 - - おしぼりウエスA 好川産業 03345282 おしぼりウエスA 好川産業 1箱(5kg) 5,798 税込6,378 NB商品と同等品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73549805
2022-07-07
用途:
水分の拭き取り

とにかくカスがすごい。
開けて取り出して使う前に振ったらモソモソ出てくる。
これなら切りっぱなしの安いタオルウエスと変わりない。色柄もうちの用途だと問題無いし。

対象商品:
73549805
2022-01-25
用途:
オイル作業
三重エネウッド株式会社 様

サイズもいい感じです。糸のほつれもなく使いやすいウエスです。少し値段が高いのですが使い勝手がいいです。

対象商品:
73549805
2021-08-18
用途:
機械のメンテナンスなど
製造業

1㎏ずつ袋詰めされているので工場への配布及び現地改造への持ち運びに便利
気持ち今まで使っていた物よりは大きいが、吸水性やコスパはいい。

対象商品:
73549805
2021-05-28
用途:
合皮椅子両面テープの粘着剥がし拭き取り作業

今まで使用したどのウエスより、汚れを吸収し拭き心地に満足します。

対象商品:
73549805
2021-05-21
用途:
塗装作業中
ARS 様 (建設業・工事業)

値段、分量は申し分ないと思うが千切った時に出るカスがすごいのでサイズを少し小さくすれば千切らなくて済むと思う。

対象商品:
73549805
2020-10-15
用途:
ハウスクリーニング
おそうじ本舗 岩槻本丸店 様 (サービス業)

コンパクトで使いやすかったです。また、端部が縫い合わせてあるのでほつれなどなく使えます。

対象商品:
73549805
2021-08-26
用途:
自動車整備に

裁断カスが多すぎる。通常の清掃拭き取り作業には向かない。見た目がいいんだから、もうチョイ何とかなればなと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
73549805
2018-07-26
用途:
印刷汚れ取りに
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

完全におしぼりをイメージしていましたが、少し大きかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
内容量を教えて下さい。
回答:
内容量:1箱=1kg×5袋入りです。1袋あたりおおよそ12~13枚入っております。
2021-10-22
質問:
白色のみですか。カラータオルも入っていますか。
回答:
白色のみです。
2021-10-22

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする