曜日別特売

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 - 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 - 長野計器
(1件のレビュー)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。

用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。常用圧力の上限が定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全514種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
呼び
内容量
514種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
種類
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70489547GV42-133 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~15G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486370GV42-133 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.1G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489556GV42-133 16MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~16G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486379GV42-133 -0.1~0.2MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.2G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489565GV42-133 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~25G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486388GV42-133 -0.1~0.25MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.25G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489574GV42-133 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~35G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486397GV42-133 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.3G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486406GV42-133 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.4G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489590GV42-143 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~15G1/2Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486415GV42-133 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.6G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489599GV42-143 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~25G1/2Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486424GV42-133 -0.1~1MPa(検査成績書付)1個--0.1~1G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489608GV42-143 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~35G1/2Bグリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486440GV42-133 -0.1~1.5MPa(検査成績書付)1個--0.1~1.5G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489617GV42-183 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~15R3/8グリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486449GV42-133 -0.1~2MPa(検査成績書付)1個--0.1~2G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489626GV42-183 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~25R3/8グリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224567GV42-133 -0.1~0MPa1個--0.1~0G3/8Bグリセリン入真空計AT
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
70486458GV42-133 -0.1~2.5MPa(検査成績書付)1個--0.1~2.5G3/8Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489635GV42-183 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~35R3/8グリセリン入圧力計AT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486467GV42-143 -0.1~0.1MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.1G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489644GV42-233 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~15G3/8Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486476GV42-143 -0.1~0.2MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.2G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489660GV42-233 16MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~16G3/8Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486485GV42-143 -0.1~0.25MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.25G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489669GV42-233 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~25G3/8Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486494GV42-143 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.3G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489678GV42-233 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~35G3/8Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486510GV42-143 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.4G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489687GV42-243 15MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~15G1/2Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486519GV42-143 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.6G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489696GV42-243 16MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~16G1/2Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486528GV42-143 -0.1~1MPa(検査成績書付)1個--0.1~1G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489705GV42-243 25MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~25G1/2Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486537GV42-143 -0.1~1.5MPa(検査成績書付)1個--0.1~1.5G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489714GV42-243 35MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~35G1/2Bグリセリン入圧力計BT
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490326GV42-133 4MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~4G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486546GV42-143 -0.1~2MPa(検査成績書付)1個--0.1~2G1/2Bグリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10224515GV42-133 0.1MPa1個-0~0.1G3/8Bグリセリン入圧力計AT
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
70490335GV42-133 5MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~5G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486555GV42-183 -0.1~0.25MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.25R3/8グリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490344GV42-133 6MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~6G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486564GV42-183 -0.1~0.3MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.3R3/8グリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490360GV42-133 7MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~7G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486580GV42-183 -0.1~0.4MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.4R3/8グリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490369GV42-133 10MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~10G3/8Bグリセリン入圧力計AT
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486589GV42-183 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)1個--0.1~0.6R3/8グリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490378GV42-143 4MPa(検査書類4点セット付)1セット-0~4G1/2Bグリセリン入圧力計AT
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486598GV42-183 -0.1~1MPa(検査成績書付)1個--0.1~1R3/8グリセリン入連成計AT
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 冷温水ポンプの吐出圧用
建設業・工事業

振動が伝わってしまうが取付位置が変えられないという状況の機器の物をグリセリン入に交換しました。
通常品では取出しコックを絞ったりダンパー取付をしても指針が緩んだり緩衝バネが伸びて狂いが出ていたため、交換頻度が大きく改善できたことで価格差はすぐに元が取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする