曜日別特売

圧力トランスミッタ 形番:KP15

圧力トランスミッタ 形番:KP15 - 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15 - 長野計器

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載

用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。内容量1個
全33種類を絞り込む
備考
33種類すべて表示中
注文コード
品番
測定流体
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52807003KP15-17G-U5W1 0~10kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
46,900
46,880
51,568(税込)
当日出荷
52807168KP15-17G-44W1 0~50kPa abs.気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式絶対圧
44,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
52807292KP15-1WG-4SW1 0~50kPa abs.気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式 絶対圧
52,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
52807012KP15-17G-VTW1 0~20kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
52807177KP15-17G-54W1 0~100kPa abs.気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式絶対圧
44,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
52807308KP15-1WG-5SW1 0~100kPa abs.気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式 絶対圧
52,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
52807028KP15-17G-W4W1 0~50kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
52807186KP15-17G-64W1 0~200kPa abs.気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式絶対圧
44,900
43,980
48,378(税込)
当日出荷
52807317KP15-1WG-6SW1 0~200kPa abs.気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式 絶対圧
52,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
52807037KP15-17G-X4W1 0~100kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
52807046KP15-17G-Y4W1 0~200kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807055KP15-17G-C4W1 0~300kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
47,900
47,880
52,668(税込)
6日以内出荷
52807064KP15-17G-E4W1 0~500kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
47,900
47,880
52,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807073KP15-17G-H5W1 -5~5kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
46,900
46,880
51,568(税込)
当日出荷
52807082KP15-17G-JTW1 -10~10kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
52807098KP15-17G-KTW1 -20~20kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52807195KP15-1WG-V5W1 0~20kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807107KP15-17G-L4W1 -50~50kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
52807116KP15-17G-M4W1 -100~100kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
52807125KP15-17G-N4W1 -100~200kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
52807134KP15-17G-34W1 -100~300kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
47,900
47,880
52,668(税込)
6日以内出荷
52807143KP15-17G-B4W1 -100~500kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
47,900
47,880
52,668(税込)
6日以内出荷
52807152KP15-17G-S4W1 -100~0kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)標準式
41,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
52807204KP15-1WG-WSW1 0~50kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807213KP15-1WG-XSW1 0~100kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807222KP15-1WG-YSW1 0~200kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807238KP15-1WG-J5W1 -10~10kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807247KP15-1WG-K5W1 -20~20kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807256KP15-1WG-LSW1 -50~50kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807265KP15-1WG-MSW1 -100~100kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807274KP15-1WG-NSW1 -100~200kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807283KP15-1WG-SSW1 -100~0kPa気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)先端ダイヤフラム式
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
52807353PVC L形 2m-M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52807353PVC L形 2m70396586PVC L形 2mPVC L形 2m KP15用M12コネクターケーブル 長野計器 70396586KP15用M12コネクターケーブル長野計器1個
3,490
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする