曜日別特売

汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52

汎用型連成計(A枠/立形)100Φ  形番:GS52 - 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)100Φ  形番:GS52 - 長野計器

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びAT寸法D(mm)105.5ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)ガラス部無機ガラス寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12.5材質(接続部)C3604モデル立形
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続ねじ
ケース形状
精度
使用温度範囲(℃)
圧力レンジ(MPa)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33025431GS52-131 -0.1~1MPa1個G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~1約400100
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33025422GS52-131-(-0.1~0.5MPa)1台G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~0.5約400100
3,100
取扱い終了
代替品有
33025456GS52-131-(-0.1~2MPa)1台G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~2約400100
3,100
取扱い終了
代替品有
33025447GS52-131-(-0.1~1.5MPa)1台G3/8BA枠(立型つば無し)JIS1.6級-5~45-0.1~1.5約400100
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33025422GS52-131-(-0.1~0.5MPa)09491535AT3/8G 100×0.5MPa×-0.1MPa(普及形)GS52-131-(-0.1~0.5MPa) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491535一般連成計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33025456GS52-131-(-0.1~2MPa)09491587AT3/8G 100×2MPa×-0.1MPa(普及形)GS52-131-(-0.1~2MPa) 一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業) 09491587一般連成計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする