曜日別特売

普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10

普通形圧力計(A/B枠・立形) 200Φ 形番:AJ10 - 長野計器

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)接続ねじG1/2B材質(株)CAC203測定流体気体・液体質量(g)約1200外径(Φmm)200
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
全56種類を絞り込む
種類
圧力レンジ(MPa)
呼び
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
圧力レンジ(MPa)
材質(ブルドン管)
精度
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15586036AJ10-241 0.1MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~0.1C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559427AJ10-241 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~0.1C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586045AJ10-241 0.4MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~0.4C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559436AJ10-241 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~0.4C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586054AJ10-241 0.6MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~0.6C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559445AJ10-241 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~0.6C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586070AJ10-241 1MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~1C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559454AJ10-241 1MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~1C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586079AJ10-241 1.5MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~1.5C68721.5級相当BU
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559470AJ10-241 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~1.5C68721.5級相当BU
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586088AJ10-241 1.6MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~1.6C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559479AJ10-241 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~1.6C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586097AJ10-241 2MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~2C68721.5級相当BU
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559488AJ10-241 2MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~2C68721.5級相当BU
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586106AJ10-241 2.5MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~2.5C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559497AJ10-241 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~2.5C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586115AJ10-241 3.5MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~3.5C68721.5級相当BU
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559506AJ10-241 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~3.5C68721.5級相当BU
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15586124AJ10-241 4MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~4SUS316JIS1.6級BU
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559515AJ10-241 4MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~4SUS316JIS1.6級BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03745901AJ10-241 1.5MPa1個普通形圧力計0~1.5C68721.5級相当BU
22,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
75060144AJ10-241 0.1MPa1個普通形圧力計0~0.1C6872JIS1.6級BU
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
15586140AJ10-241 6MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~6SUS316JIS1.6級BU
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559524AJ10-241 6MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~6SUS316JIS1.6級BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060153AJ10-241 0.4MPa1個普通形圧力計0~0.4C6872JIS1.6級BU
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
15586149AJ10-241 10MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~10SUS316JIS1.6級BU
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559540AJ10-241 10MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~10SUS316JIS1.6級BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060169AJ10-241 0.6MPa1個普通形圧力計0~0.6C6872JIS1.6級BU
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
15586158AJ10-241 25MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~25SUS316JIS1.6級BU
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559549AJ10-241 25MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~25SUS316JIS1.6級BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060178AJ10-241 1MPa1個普通形圧力計0~1C6872JIS1.6級BU
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
15586167AJ10-241 35MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計0~35SUS3161.5級相当BU
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559558AJ10-241 35MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計0~35SUS3161.5級相当BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060187AJ10-241 1.6MPa1個普通形圧力計0~1.6C6872JIS1.6級BU
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
15586176AJ10-241 -0.1~0MPa(検査成績書付)1セット普通形真空計-0.1~0C6872JIS1.6級BU
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559567AJ10-241 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形真空計-0.1~0C6872JIS1.6級BU
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060196AJ10-241 2MPa1個普通形圧力計0~2C68721.5級相当BU
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
15586185AJ10-241-M 1.5MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計蒸気用0~1.5SUS3161.5級相当BU
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559576AJ10-241-M 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計蒸気用0~1.5SUS3161.5級相当BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060205AJ10-241 2.5MPa1個普通形圧力計0~2.5C6872JIS1.6級BU
21,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
15586194AJ10-241-M 2MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計蒸気用0~2SUS3161.5級相当BU
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559585AJ10-241-M 2MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計蒸気用0~2SUS3161.5級相当BU
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060214AJ10-241 3.5MPa1個普通形圧力計0~3.5C68721.5級相当BU
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
15586210AJ10-241-M 2.5MPa(検査成績書付)1セット普通形圧力計蒸気用0~2.5SUS316JIS1.6級BU
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15559594AJ10-241-M 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セット普通形圧力計蒸気用0~2.5SUS316JIS1.6級BU
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75060223AJ10-241 4MPa1個普通形圧力計0~4SUS316JIS1.6級BU
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75060239AJ10-241 6MPa1個普通形圧力計0~6SUS316JIS1.6級BU
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75060248AJ10-241 10MPa1個普通形圧力計0~10SUS316JIS1.6級BU
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
75060257AJ10-241 25MPa1個普通形圧力計0~25SUS316JIS1.6級BU
26,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
75060266AJ10-241 35MPa1個普通形圧力計0~35SUS3161.5級相当BU
27,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする