曜日別特売

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)150測定流体気体・液体質量(g)約1600
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
呼び
接続ねじ
種類
材質(ブルドン管)
材質(株)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15603920BG12-231 0.2MPa(検査成績書付)1セットB枠(立型つば有り)0~0.2BUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577304BG12-231 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットB枠(立型つば有り)0~0.2BUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603929BG12-131 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.1AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577320BG12-131 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.1AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603938BG12-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~1AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577329BG12-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~1AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603947BG12-131 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~1.5AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577338BG12-131 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~1.5AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603956BG12-131 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~2AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577347BG12-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~2AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603965BG12-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~2.5AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577356BG12-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~2.5AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603974BG12-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~3.5AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577365BG12-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~3.5AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603990BG12-133 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~1AUG3/8B密閉形圧力計SUS316SCS14
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577374BG12-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~1AUG3/8B密閉形圧力計SUS316SCS14
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603999BG12-133 -0.1~0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)-0.1~0.6AUG3/8B密閉形連成計SUS316SCS14
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577390BG12-133 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)-0.1~0.6AUG3/8B密閉形連成計SUS316SCS14
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604008BG12-133 -0.1~1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)-0.1~1AUG3/8B密閉形連成計SUS316SCS14
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577399BG12-133 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)-0.1~1AUG3/8B密閉形連成計SUS316SCS14
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03764275BG12-231 0.2MPa1個B枠(立型つば有り)0~0.2BUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
14,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
15604017BG12-141 0.1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.1AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577408BG12-141 0.1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.1AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604026BG12-141 0.4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.4AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577417BG12-141 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.4AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604035BG12-141 0.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577426BG12-141 0.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604044BG12-141 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.6AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577435BG12-141 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~0.6AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604060BG12-141 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~1AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577444BG12-141 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~1AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604069BG12-141 1.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~1.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577460BG12-141 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~1.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604078BG12-141 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~1.6AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577469BG12-141 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~1.6AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604087BG12-141 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~2AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577478BG12-141 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~2AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604096BG12-141 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~2.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577487BG12-141 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~2.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75066968BG12-131 0.1MPa1個A枠(立型つば無し)0~0.1AUG3/8B密閉形圧力計C6872CAC203
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
15604105BG12-141 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~3.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577496BG12-141 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~3.5AUG1/2B密閉形圧力計C6872CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604114BG12-141 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~4AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577505BG12-141 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~4AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604130BG12-141 5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~5AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577514BG12-141 5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~5AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604139BG12-141 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~6AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577530BG12-141 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~6AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15604157BG12-141 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)0~10AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15577548BG12-141 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)0~10AUG1/2B密閉形圧力計SUS316CAC203
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする