安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん

安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん Aron(アロン化成)

シリーズ累計販売台数50万台!
利用者・介護者のご希望に合わせて基本機能と追加機能を組み合わせることが出来るモジュール型ポータブルトイレです。

仕様オイルダンパー 付属品防臭消耗品・O型便座カバー 材質PP 質量(kg)約10.8 サクラ タイプノーマル 容量(L)(バケツ)10 加工抗菌加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×71~82(便座までの高さ33~44) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73555265 533330
34,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする