安寿 ポータブルトイレ FX-CPはねあげ はねあげちびくまくん ソフト便座

安寿 ポータブルトイレ FX-CPはねあげ はねあげちびくまくん ソフト便座 Aron(アロン化成)

シリーズ累計販売台数50万台

付属品防臭消耗品 材質(本体・上蓋・便座・ベース板・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE、(ソフト便座)EVA 質量(kg)約14.6 ベージュ タイプノーマル 容量(L)(バケツ)10 寸法(cm)(トランスファーボード)38×37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92 適応体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73555405 534510
60,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする