手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73580605
2020-06-03
- 用途:
- 命の恩人です
有限会社オフィス中アイカ薬局 様
(医療・福祉・介護関連業)
オートバイとロードバイクの乗車用グローブとしてかれこれ5から6年は使っていました。
今回は手首部分の絞りが解れてしまい取れそうになっていたので買い直した次第です。その中で4回ほど転倒して来ましたがこのグローブだけはどこにも穴は開かず手はいつも無傷でした。
かれこれ夏用手袋はかなり浮気して来ましたが、どれもレバー操作をする関係上半年で中指と手の甲が擦れて穴が空いたり表皮が削れてなくなったり、1回でも転倒すると穴が開いてしまいほぼ使い捨てでしかも防護性は皆無なんで普通に擦り傷ができてしまいます。
ですがこの手袋は摩耗性が本当に高く傷も穴も開かず手袋としての機能を今日まで果たしてくれました。
快適性は合皮やメッシュタイプのよりも遥かに高いです。やはり牛革を使っているだけあって素材が呼吸してくれてるのか汗でグショグショになる事はありません。
新しく買った方は手首部分のベルトのデザインが昔使っていたのと変わって素材の厚みが増した感じがしました。しかし操作性は何一つ変わらず寧ろ新品なのに慣らさずとも柔らかいのには感動しました。手首から中指の先まで20cmで手首が5.5cmの私にはLサイズで私専用に仕立てた様にピッタリでした。
ヒメジグローブさんこんなに良いグローブを作って頂いて本当にありがとうございます。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07