曜日別特売

充電式クリーナー 10.8V カプセル式

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 - マキタ
(7件のレビュー)

手軽で使いやすい! リチウムイオンバッテリ「内蔵」充電式クリーナ!
「フロア・じゅうたんノズル」付。フローリングから、じゅうたんの掃除をノズルひとつで対応。
充電完了ランプで満充電をお知らせ。充電状況を点灯と消灯でお知らせ。充電時間(目安)約3時間。
バッテリ切れはランプの「点滅」でお知らせ。
シンプル操作のトリガスイッチ。
斜めカットの吸込口形状。フロア・じゅうたんノズルなしでも掃除がしやすい形状。

付属品
充電器(DC1001)、フロア・じゅうたんノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、フィルタ、プレフィルタ
質量(kg)
0.93(ノズル、パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
412×102×109(ノズル取付時の長さ906mm)
吸込仕事率(W)
21
連続使用時間(分)
(1充電あたり)10
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.3
バッテリー電圧(V)
10.8
集塵方式
カプセル式
充電時間(時間)
約3
集塵容量(mL)
560
商品タイプ
本体+内蔵バッテリー
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583913CL110DWIアイボリー
¥13,200
取扱い終了
代替品有
73583922CL110DWRレッド
¥13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73583913CL110DWI71167408CL116DWICL110DWI 充電式クリーナ マキタ 71167408充電式クリーナマキタ1台
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583922
2022-02-22
用途: 安価な割には十分な吸引力
有限会社届晋運輸 様(運輸・通信業)

仮眠所やトラックの寝室清掃用に電源のいらない持ち運びが出来る掃除機を検討。
充電式で10分持てば十分であり、車用品販売などの小型の物は吸引力が非常に弱く
過去に良い記憶がございません。
このクリーナーは、工具メイカーのマキタさんの商品なので、工事現場の清掃を
想定した作りで、持ち運びに便利で吸引力も満足いく商品です。

対象商品 : 73583913
2022-04-27
用途: 清掃
伸栄印刷株式会社 様(その他業種)

充電式が何よりも魅力が感じられる。集塵されたゴミのの廃棄もワンタッチ使いやすい。

対象商品 : 73583913
2020-08-04
用途: 事務所フロアカーペットの清掃
製造業

事務所の床がフロアカーペットなので、ノズルがカーペット用がついていたので購入しました。重量も軽く女性でも十分使えるなと感じました。
吸引力もあり、満足しています。

対象商品 : 73583913
2020-05-27
用途: 事務所の清掃
長谷川精機株式会社 様(製造業)

・軽くて手軽に掃除できて重宝しています。
  充電時間が、短ければもっといい。

対象商品 : 73583922
2020-06-15
用途: 事務所の狭い場所等のダスト清掃作業
さわやか福祉企業組合 様(サービス業)

重量が軽く狭い場所等の清掃作業が楽になった、又収納スペースを取らない
連続で使用する時間がもう少し有るといいですね!

対象商品 : 73583922
2018-06-21
用途: 掃除

白だと業務用っぽいなーと思っていたのですが、赤いものを発見したので購入しました。軽く使いやすいです。

対象商品 : 73583922
2020-02-24
用途: 我が家の掃除に使用

旧モデルを使っているが、ごみの処理が面倒であった。このモデルはカプセル式なのでその点が改善されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする