平織金網 ステンレス製 1m巻
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)1000
長さ(m)1
仕様平織
タイプロール
内容量1巻
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。※カット部分はほつれや、網の崩れが多少発生しますのでご了承ください。
※芯棒は入れておりますが、運送時の衝撃等で多少変形する恐れがございます。
金属素材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 74728648
2019-09-28
- 用途:
- 低周波、電場のシールド
医療・福祉・介護関連業
吸排気換気扇の上にかぶせアースをとり、低周波、電場のシールドに使用しています。
便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 74728648
2018-07-30
- 用途:
- 食品の濾過に使用しています。
教育・研究機関
材料に十分な引っ張り強度があり、曲げもほどほどでとても使い易いです。何より切り口がとても丁寧で、ほぼ完全な網になっていました。特に追加工する必要もなく、そのまま使用しています。これだけの品質の網を見たのは初めてです。他にも利用できる用途がありそうです。
1人が参考にしています