曜日別特売

ステンBLK (リア2本)

ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK (リア2本) - BUILD A LINE(ビルドアライン)

ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)
スタンダードなブレーキホースキット。
ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。
シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
BUILDALINEの特徴
ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式
ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース
・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。
・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。
・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。
・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。
・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73579047207134711セットCB400SF(ABS)14-17/CB400SB(ABS) 14-17
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73579056207316311セットXSR900 (ABS) 16-21
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03532077207153211セットFORZA X 08-09/Z 08-12(MF10) *ABS不可
29,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03532086207312511セットFJ1200 (ABS)
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03532095207315211セットV-MAX1700(ABS) 09-17
20,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69212797207316211セットMT-10(ABS) 16-20/SP 17
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670706207316011セットN MAX (ABS) 16-20/N MAX155(ABS) 17-20
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670715207316111セットTMAX530 (ABS) 15-16
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670794207354611セットYZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670855207515711セットGSX1300R(ABS)13-17(逆車)/GSX1300R(ABS)14-17(国内)
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670873207515811セットGSX-S1000 (ABS) 15-20/GSX-S1000F (ABS) 15-20
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670898207515911セットSV650(ABS) 16-18/SV650X(ABS) 18
39,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14670959207717911セットZX-6R (ABS) 13-18
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671029207718211セットZ1000 (ABS) 14-22
24,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14671074207751811セットNINJA250(ABS) 13-17
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46434834207316811個MT-09 (ABS) 14-19/SP(ABS) 18
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52265326207718611セットZX-6R (ABS) 19-26
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52588254207317111セットMT-09 TRACER(ABS) 15-17
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54776226207134811個CB400SF(ABS) 18-20/CB400SB(ABS) 18-19
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55051143207117911個CB1300SF/SB(ABS) 18-20/SP 19-20
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55152415207315511個MT-07(ABS) 14-21
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55152424207317011個XSR700 (ABS) 18-20
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14670724207316511セットMT-09 (ABS) 14-17/SP 18
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする