曜日別特売

オイルタンク

オイルタンク - GALESPEED(ゲイルスピード)
(4件のレビュー)

取り付けマウントがタンク周りを360度回転するオイルタンク。
あらゆる方向にお好みの位置で固定できるため、オイルの流れを妨げるホースのねじれを防ぎ、ホースに最も負荷がかからない位置での固定が可能です。
クラッチ側のオイルタンク(GS15SR)は、ホース差込口が強化され折れにくくなっています。

スモーク容量(mL)15内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※GS32SR、GS15SR共に取り付けボルトは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73580167GS15SR
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73580167
2022-11-04
用途:
hohetoshiサービス業

ステーの位置に関係なくホースの向きを決められる自由度は重要。

対象商品 : 73580167
2021-12-10
用途: バイクに使用
大輪 商事

バイクのクラッチ系をフルリビルト変更した際に使用しました。取付位置が変更出来るのが他には無い設計で良いですね。

対象商品 : 73580167
2018-11-08
用途: バイクのリアブレーキ用フルードタンクとして
製造業

この商品はタンクが390°回転可能なのでフルードの出口がフレームを避けて任意の場所に装着できる唯一の商品でした。
色も今風のスモークでカッコイイですね。

対象商品 : 73580167
2018-01-27
用途: 純正部品の交換パーツとして

純正のRブレーキタンクが錆びが酷くて、今流行のスモークタンクへの交換パーツとして
取り付け位置がフレームなので自由度が無く向きを変えれるこの商品は最適。
ただ、回転用のフレームの色が濃いためオイルの量が分かりにくいかな?
180℃回転させると量の表示が無いので少し残念。
ホースの差し込み部がニッシンなどと比べて細いので注意が必要です。(ブレンボ用のサイズかな?)
その辺も含めても回転させられるこのパーツ工夫が出来る方にはは使えますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする