厚紙裁断マルチシュレッダー
作動音は約65dBです。
ゴミ処理に便利な分別ダストボックス(メディアトレー付き)。
モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。
CD/DVD、プラスチックカード細断。
紙は一度に12枚細断。
キャスター付き。
ダストボックス容量(L)紙:約16、CD:約1
材質本体:ABS、ダストボックス:ABS/PP/スチール
質量(kg)約7.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)2.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×235×472
定格時間(分)約5、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.7
細断寸法(mm)紙4×39、CD/DVD/カード:4分割
投入口幅(mm)紙:約220、CD/DVD/カード:約123
最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)×12枚、CD/DVD・カード1枚
作動音(dB)約65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×235×472
リバース機能あり
最大投入幅A4
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73583362
2020-08-24
- 用途:
- 不要な紙の処理
稲荷山くるみこども園 様
(教育・研究機関)
12枚まで切れるので助かります。
キャスターがついているので裏の掃除などがしやすいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07