スタンド
MR-FA17LSN、MR-FA17LSKN、MR-FAMULTN、MR-FAMULTKN用スタンドです。
キャスター付きスタンドで立ち作業用に最適です。(スタンドの高さ800mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)659×600×800
付属品中棚×2枚
適合機種MR-FA17LSN、MR-FA17LSKN、MR-FA17LS、MR-FA17LSK、MR-FAMULTN、MR-FAMULTKN、MR-FAMULT、MR-FAMULTK
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)18
アズワン品番64-0879-58
内容量1台
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(1.0MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※MR-FA75NTは取付けできません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |