曜日別特売

スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー

スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー - EFFEX(エフェックス)スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー - EFFEX(エフェックス)スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー - EFFEX(エフェックス)スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー - EFFEX(エフェックス)スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー - EFFEX(エフェックス)スーパーバー European(ヨーロピアン) ハンドルバー - EFFEX(エフェックス)
(1件のレビュー)

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【European(ヨーロピアン)の特徴幅が広めで、押さえ込みやすいデザイン。
クルージングなどに好適。豊富なバリエーションからお選びいただけます。

内径(Φmm)18外径(Φmm)22.2適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)内容量1本
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。
※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。
※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
立ち上がり角(°)
絞り角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586984EBX1301SKスチール/ブラック787690×73×1555526
4,500
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
73587045EBX1304SKスチール/ブラック930736×151×1567025
4,500
4,498
4,948(税込)
28日以内出荷
返品不可
73587063EBX1305SKスチール/ブラック944776×113×2006334
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
73587027EBX1303SKスチール/ブラック860734×121×1407125
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
73586975EBX1301SCスチール/メッキ787690×73×1555526
3,600
取扱い終了
返品不可
73586993EBX1302SCスチール/メッキ807690×94×1388332
3,600
取扱い終了
返品不可
73587002EBX1302SKスチール/ブラック807690×94×1388332
4,100
取扱い終了
返品不可
73587018EBX1303SCスチール/メッキ860734×121×1407125
4,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
73587036EBX1304SCスチール/メッキ930736×151×1567025
4,000
取扱い終了
返品不可
73587054EBX1305SCスチール/メッキ944776×113×2006334
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73587018
2020-12-15
用途: オートバイのハンドル交換
その他業種

詳細な寸法表示が有ったため、思い通りの商品を購入する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする