NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー(縦型Φ19)

NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー(縦型Φ19) - DAYTONA(デイトナ)NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー(縦型Φ19) - DAYTONA(デイトナ)NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー(縦型Φ19) - DAYTONA(デイトナ)

本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。レバーは標準レバーより約25mmショート。

サイズ(バンジョー)M10×P1.25ハンドル径(Φmm)22.2専用適合サイズ(取付可能ミラーボルト)M10×P1.25内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ABS付車両は、ABSが正常に作動しない可能性があるため、取付けできません。
本体寸法図を参考に、十分な取付スペースが確保できるか必ずご確認ください。
不適合車両:【HONDA】CBR600RR('03~'05) 【YAMAHA】YZF-R1 【SUZUKI】GSX1300R隼, バンディット1250S('
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7359643496872(ボディ)ブラック/(ショートレバー)バフクリア
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7359644396873(ボディ)ブラック/(ショートレバー)ブラック
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする