シートカバー ジュニア

シートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオシートカバー ジュニア - クラッツィオ
(1件のレビュー)

新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。

用途カーアクセサリー用シートカバーブラック材質新開発BioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10加工抗菌・防臭(JISL1902合格)難燃性JISD1201合格内容量1セット
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。 また、適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。
全43種類を絞り込む
メーカー
43種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
純正品番
年式
代表車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7359670541ETH0237Kトヨタ41ETH0237KH16(2004)/8~H24(2012)/4ハイエースバン / ハイエースWIDE / レジアスエースバン / レジアスエースWIDE
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359671441ETH0238Kトヨタ41ETH0238KH16(2004)/8~H24(2012)/4ハイエースバン / ハイエースWIDE / レジアスエースバン / レジアスエースWIDE
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359672341ETH0239Kトヨタ41ETH0239KH16(2004)/8~H24(2012)/4ハイエースバン / ハイエースWIDE / レジアスエースバン / レジアスエースWIDE
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359673241ETJ1630Kトヨタ41ETH1630KH16(2004)/8~H24(2012)/4ハイエースバン/レジアスエースバン
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359674841ETJ1631Kトヨタ41ETH1631KH24(2012)/5~H28(2016)/5ハイエースバン/レジアスエースバン
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359676641ETH1091Kトヨタ41ETH1091KH24(2012)/5~H28(2016)/5ハイエースバン / ハイエースWIDE / レジアスエースバン / レジアスエースWIDE
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359677541ETH1096Kトヨタ41ETH1096K《ハイエースバン / ハイエースWIDE》 H24(2012)/5~ 《レジアスエースバン / レジアスエースWIDE 》 H24(2012)/5~R2(2020)/4ハイエースバン / ハイエースWIDE / レジアスエースバン / レジアスエースWIDE
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359678441ETJ1632Kトヨタ41ETH1632K《ハイエースバン》 H28(2016)/6~ 《 レジアスエースバン》 H28(2016)/6~R2(2020)/4ハイエースバン/レジアスエースバン
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359679341ETH1099Kトヨタ41ETH1099K《ハイエースバン / ハイエースWIDE》 H28(2016)/6~ 《レジアスエースバン / レジアスエースWIDE》 H28(2016)/6~R2(2020)/4ハイエースバン / ハイエースWIDE / レジアスエースバン / レジアスエースWIDE
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384777741ETJ1514Kトヨタ41ETJ1514KH27(2015)/2~H29(2017)/12アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384778641ETJ1515Kトヨタ41ETJ1515KH27(2015)/2~R1(2019)/12アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384779541ETJ1516Kトヨタ41ETJ1516KH27(2015)/2~H29(2017)/12アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384780441ETJ1517Kトヨタ41ETJ1517KH27(2015)/2~R5(2023)/6アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384781341ETJ1518Kトヨタ41ETJ1518KH27(2015)/2~H29(2017)/12アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384782241ETJ1519Kトヨタ41ETJ1519K《アルファード》 H27(2015)/2~R5(2023)/6 《ヴェルファイア》 H27(2015)/2~R3(2021)/4アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384783841ETJ1520Kトヨタ41ETJ1520KH27(2015)/2~H29(2017)/12アルファードHV / ヴェルファイアHV
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384784741ETJ1521Kトヨタ41ETJ1521KH27(2015)/2~H29(2017)/12アルファードHV / ヴェルファイアHV
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384785641ETJ1522Kトヨタ41ETJ1522K《アルファード》 H27(2015)/2~R5(2023)/6 《ヴェルファイア》 H27(2015)/2~R3(2021)/4アルファード / ヴェルファイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384786541ETJ1523Kトヨタ41ETJ1523KH27(2015)/2~H29(2017)/12アルファードHV / ヴェルファイアHV
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384787441ETJ1581Kトヨタ41ETJ1581KH29(2017)/7~R3(2021)/12ノア / ノアハイブリッド / ヴォクシー / ヴォクシーハイブリッド / エスクァイア / エスクァイアハイブリッド
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384788341ETJ1582Kトヨタ41ETJ1582KH29(2017)/7~R3(2021)/12ノア / ヴォクシー / エスクァイア
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384789241EHG2045Kホンダ41EHG2045KH29(2017)/9~R2(2020)/12N-BOX / N-BOXカスタム
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384790841EHG2046Kホンダ41EHG2046KH29(2017)/9~R1(2019)/9N-BOX / N-BOXカスタム
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384791741EHG2047Kホンダ41EHG2047KH29(2017)/9~R2(2020)/12N-BOX / N-BOXカスタム
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384792641EHG2048Kホンダ41EHG2048KH29(2017)/9~R1(2019)/9N-BOX / N-BOXカスタム
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384793541ENH5267Kニッサン41ENH5267KH24(2012)/6~R4(2022)/4キャラバン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384794441ENH5268Kニッサン41ENH5268KH24(2012)/6~R4(2022)/4キャラバン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384795341ENH5290Kニッサン41ENH5290KH24(2012)/6~R3(2021)/10キャラバンワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384796241ENH5291Kニッサン41ENH5291KH24(2012)/6~キャラバンワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384797841ENH5292Kニッサン41ENH5292K《キャラバンワゴン》 H24(2012)/6~R3(2021)/10 《キャラバン(福祉車両)》 H27(2015)/3~R3(2021)/10キャラバンワゴン / キャラバン(福祉車両)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384798741ENH5293Kニッサン41ENH5293K《キャラバンワゴン》 H24(2012)/6~ 《キャラバン(福祉車両)》 H24(2012)/6~R3(2021)/10キャラバンワゴン / キャラバン(福祉車両)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384799641ENH5294Kニッサン41ENH5294KH29(2017)/7~R4(2022)/4キャラバン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384800541ENJ5630Kニッサン41ENJ5630KH28(2016)/9~R4(2022)/11セレナ
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384801441ENJ5631Kニッサン41ENJ5631KH28(2016)/9~R4(2022)/11セレナ
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384802341ETH0107Kトヨタ41ETH0107KH24(2012)/5~ハイエース ワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384803241ETH0109Kトヨタ41ETH0109KH24(2012)/5~H29(2017)/11ハイエース ワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384804841ETH1097Kトヨタ41ETH1097KH24(2012)/5~H29(2017)/11ハイエース ワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384805741ETH1098Kトヨタ41ETH1098KH24(2012)/5~H29(2017)/11ハイエース ワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384806641ETH1092Kトヨタ41ETH1092KH24(2012)/5~ハイエース ワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384807541ETH1093Kトヨタ41ETH1093KH24(2012)/5~ハイエース ワゴン
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384808441EHJ2525Kホンダ41EHJ2525KH27(2015)/5~R4(2022)/5ステップワゴンガソリン / ステップワゴンハイブリッド
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7384809341EHJ2526Kホンダ41EHJ2526KH27(2015)/5~R4(2022)/5ステップワゴン
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7359675741ETH1090Kトヨタ41ETH1090KH24(2012)/5~ハイエースバン/ハイエースWIDE/レジアスエースバン
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73848005
2021-10-18
用途: 元のシートの汚れ防止
有限会社村上工業建設業・工事業

作業時間が丸一日かかりましたが完成品に満足してます。
全部貼り終わると、最初から付いていたような満足感!!
コンソールボックスが上手く張れずくせんしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする