モノタロウ

吹流し

吹流し - モノタロウ吹流し - モノタロウ吹流し - モノタロウ吹流し - モノタロウ
(10件のレビュー)

開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。

用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ緑/白径(Φmm)300内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所は避け、火の気のないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73596994-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73596994
2024-01-30
用途: ヘリポートの吹き流しが経年劣化でボロボロになったため購入しました。
医療法人辰星会

今のところ問題ありません。あとは耐久性ですね。1年以上は持ってほしいところです。

対象商品 : 73596994
2023-01-10
用途: 人間の目に見えない空気の流れの見える化

雨ニモマケズ風ニモマケズ紫外線ニモマケズ、頑張れるのは約半年~1年弱。他メーカーを買っても同様です。みなお尻がちぎれます。定期的に交換するので、安いほうがいい。モノタロウオリジナルで十分。安い分ありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 73596994
2022-02-23
用途: レッカー作業
茨城セキスイハイム株式会社建設業・工事業

他製品とくらべコスパに優れている。品質に問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 73596994
2022-05-23
用途: 常時監視用
株式会社ENEOS水素サプライ&サービスその他業種

別製品が破損したため購入、耐久性も十分と思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 73596994
2021-10-22
用途: 工事現場の風速管理

いつも支障なく使用させていただいています。耐久性も以前使用していた他製品と変わりなく値段も手頃なので・・

1が参考にしています
対象商品 : 73596994
2020-09-15
用途: クレーン等重機楊重作業
建設業・工事業

クレーン作業時の安全対策として風速確認用に購入したが、価格も安く取り付け用のカラビナが付いており使い勝手も良かった。

1が参考にしています
2021-06-23
用途: 森林整備
新潟県森林組合連合会農・林・水産業

取り付けカラビナが腐食しやすく1年間持ちません。悪くないのですがもう少し値段が安いとなおよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 73596994
2020-08-07
用途: 建設現場
有限会社 原田工務店

建設現場が遮蔽物の無い敷地で吹きさらしの上、クレーン作業もあるため設置。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする