光洋機械産業 筋交 筋交 商品レビューを投稿する 仮設工業会認定品。 質量(kg) 4 寸法A(mm) 1829 寸法B(mm) 1219 寸法C(mm) 2198 内容量 1本 注意 ※個人宅配送不可商品 ※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。 ※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 FX-1812P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 73597886 FX-1812P オープン ¥2,690 1 ¥2,690 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品仮設機材単管ジョイント この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. KSコボット〈壁用〉ステンブレースセット 国元商会 ¥19,900 (2) 2. ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工 ¥2,390〜 (0) 3. 枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 ¥479〜 (2) 4. モノソステム筋かい 光洋機械産業 ¥4,790 (0) 5. パーフェクトスーパー如意棒 TJMデザイン(タジマツール) ¥17,900 (0) 6. KSコボットステンロッド 国元商会 ¥2,990〜 (3) 7. AliSTアリスト 筋交い WAKI ¥1,990 (0) 8. システムラック用クロスバー ハヤノ産業 ¥2,790 (0) 9. 建前かけや 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) ¥31,900 (1) 10. ブレースシート(コーナープレート) コンドーテック ¥9,790〜 (0) 11. 左ねじボルト ネグロス電工 ¥999 (0) 12. 振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) ネグロス電工 ¥869〜 (0) 13. 振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト) ネグロス電工 ¥1,190〜 (0) 14. かりすじかい 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) ¥11,900 (0) 15. パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 ¥699〜 (0) 16. トラスティー600 BXカネシン ¥419〜 (20) 17. 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック ¥449〜 (10) 18. ターンバックル(フック&フック) TRUSCO ¥249〜 (11) 19. 枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック ¥579〜 (7) 20. ビス止めオメガ火打ち600 タナカ ¥939 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。