アナログオシロスコープ

アナログオシロスコープ MCP

仕様CRTサイズ:8×10div(1div=6mm) 付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, テストリード×2 幅(mm)130 質量(kg)3 高さ(mm)195 奥行(mm)300 電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz 感度50mV/div±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×195×300mm 入力インピーダンス1MΩ±3% 40pF±5pF 最大入力定格400V(DC+ACピーク) 入力結合方式DC, AC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73598412 CQ5005 5 1
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73598412 CQ5005 73598437 CQ5010C CQ5010C アナログオシロスコープ MCP 73598437 アナログオシロスコープ MCP 1個 53,980 税込59,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする