TKソフトクローズユニット

TKソフトクローズユニット 高千穂交易
(1件のレビュー)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。
ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。

材質ケース:ABS、ランナー:ナイロン、スプリング:SWP-B グレー タイプオイルダンパー 推奨ねじAトラスタッピング3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73602454 GANTE-TK ストライクセット
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-06-27
用途:
食器棚のDIY
サービス業

食器棚のDIYで使用しました。
妻は大変気に入っております
また近々利用しようと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする