曜日別特売

消毒液ホルダー

消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)消毒液ホルダー - UNION(ユニオン)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
仕上
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73631495UDH243-PWHスチール324ポーラルホワイトペイント103196
9,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73631504UDH242-PWHスチール317ポーラルホワイトペイント103186
9,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73631513UDH241-PWHスチール332ポーラルホワイトペイント107200
11,800
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73631522UDH230スチール+ステンレス431.8スノーホワイトペイント+ミラー168.4228
28,500
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0330日まで
73631538UDH220-PWH樹脂383ポーラルホワイト165141
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73631547UDH310-PWHスチール788.8ポーラルホワイトペイント300300
20,000
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする