スーパーツール スーパーツールの 研磨材 スーパーツールの 軸付研磨 スーパーツールの ロータリーバー 超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(卵型)(Wカット) 超硬バー(Φ6mmミドルシャンク:80mm)(卵型)(Wカット) 注文コード 73628747 寸法l(mm)22 寸法b(mm)12.7 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SB6C03M 刃径(Φmm) 選択解除 12.7 材質 選択解除 超硬 寸法L(mm) 選択解除 102 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73628747 SB6C03M 12.7 超硬 102 ¥10,370 ¥7,598 ¥7,598 ¥8,358 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬バー (ステンレス用) LUKAS 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ オービーツール(片面タイプ) パル 税込¥32,978~ ¥29,980~ 超硬バー (ステンレス用) LUKAS 税込¥5,058~ ¥4,598~ 超硬バー (スチール用) LUKAS 税込¥4,948~ ¥4,498~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ホビールーター スタンド付 高儀 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 超硬バー (スチール用) LUKAS 税込¥5,168~ ¥4,698~ オービタルサンダー用ベーススポンジ 高儀 税込¥879 ¥799 バスケットへ 超硬ロータリーバーステンカット ビアックス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ランダムサンダー用スポンジポリッシャー 高儀 税込¥549 ¥499 バスケットへ 超硬バー (スチール用) LUKAS 税込¥4,728~ ¥4,298~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ チェーンソーヤスリビット 高儀 税込¥967 ¥879 バスケットへ 超硬バー (アルミ用) LUKAS 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ランダムサンダー用羊毛ボンネット 高儀 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 超硬バー (スチール用) LUKAS 税込¥5,058~ ¥4,598~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ランダムサンダー用フェルトバフ 高儀 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ オービーツール(両面タイプ) パル 税込¥48,378~ ¥43,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨ロータリーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。超硬バーの特長と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/ 参考になった 2023-02-17 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品