酸素濃度計
GOX100は、高濃度酸素まで測定できる小型の酸素濃度計です。
用途インキュベータ内の酸素濃度、発酵状態での酸素濃度、室内の酸素濃度、ダイビングボンベの酸素濃度などの幅広い酸素濃度の測定に適している酸素濃度計です。
寸法(mm)106×67×30
測定範囲0~100%O2
質量(g)約185
測定精度±(0.1%O2+1digit) (15~40%O2)
センサー酸素分圧
保護等級IP65
電池寿命(時間)2500以上
電池9V乾電池
接続センサー0.7mmジャックコネクタ
耐圧(hPa)最小250、最大2250
動作湿度(%RH)0~95
動作温度範囲(℃)センサ:0~45、本体:-20~50
動作圧(hPa)500~2000
内容量1台