コガネイ
スリムシリンダ DA63X50
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
給油
不要
取付
基本形
配管接続口径
Rc1/4
ロッド先端ねじ
金具なし
クッション
可変式標準装備(ストローク12mm)
仕様
標準スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.7
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.03
作動速度範囲(mm/s)
30~500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71519516
DA63X50
63
50
¥
17,180
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください