曜日別特売

スリムシリンダ DAC20X125

スリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイスリムシリンダ DAC20X125 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71581782DAC20X125基本形金具なし
9,440
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
71581798DAC20X125-1両フート形金具なし
9,440
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
71581807DAC20X125-1-CS3MA1両フート形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581816DAC20X125-1-CS3MA2両フート形金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581825DAC20X125-1-CS3MB1両フート形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581834DAC20X125-1-CS3MB2両フート形金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581843DAC20X125-1-CS4MA1両フート形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581852DAC20X125-1-CS4MA2両フート形金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
71581868DAC20X125-1-CS4MB1両フート形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581877DAC20X125-1-CS4MB2両フート形金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581886DAC20X125-1-Y-CS3MB1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581895DAC20X125-1-Y-CS3MB2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,950
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581904DAC20X125-1-ZG530A1両フート形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581913DAC20X125-1-ZG530A2両フート形金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581922DAC20X125-1-ZG530B1両フート形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581938DAC20X125-1-ZG530B2両フート形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71581947DAC20X125-1-ZG553B1両フート形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581956DAC20X125-1-ZG553B2両フート形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581965DAC20X125-3フランジ形金具なし
9,440
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581974DAC20X125-3-CS3MA1フランジ形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581983DAC20X125-3-CS3MB1フランジ形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71581992DAC20X125-3-CS3MB2フランジ形金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582008DAC20X125-3-CS4MA1フランジ形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582017DAC20X125-3-CS4MA2フランジ形金具なし
14,760
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582026DAC20X125-3-ZG530A1フランジ形金具なし
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582035DAC20X125-3-ZG530B1フランジ形金具なし
12,830
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582044DAC20X125-3-ZG530B2フランジ形金具なし
16,220
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582053DAC20X125-3-ZG553B1フランジ形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582062DAC20X125-3-ZG553B2フランジ形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582078DAC20X125-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
10,050
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
71582087DAC20X125-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582096DAC20X125-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582105DAC20X125-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582114DAC20X125-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582123DAC20X125-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582132DAC20X125-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582148DAC20X125-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,080
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582157DAC20X125-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582166DAC20X125-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
11,260
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582175DAC20X125-8E-I-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582184DAC20X125-8E-I-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582193DAC20X125-8E-I-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
14,410
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582202DAC20X125-8E-I-ZG553A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582218DAC20X125-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
11,500
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582227DAC20X125-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71582236DAC20X125-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582245DAC20X125-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582254DAC20X125-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582263DAC20X125-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71582272DAC20X125-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする