曜日別特売

スリムシリンダ DAC20X700

スリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイスリムシリンダ DAC20X700 - コガネイ
ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッション可変式(ストローク12mm)仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71597882DAC20X70020700基本形金具なし
22,630
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71597898DAC20X700-120700両フート形金具なし
22,630
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597907DAC20X700-1-CS3MA120700両フート形金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597916DAC20X700-1-CS3MA220700両フート形金具なし
27,950
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597925DAC20X700-1-CS3MB120700両フート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
71597934DAC20X700-1-CS3MB220700両フート形金具なし
28,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597943DAC20X700-1-CS4MA120700両フート形金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597952DAC20X700-1-CS4MA220700両フート形金具なし
27,950
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597968DAC20X700-1-CS4MB120700両フート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597977DAC20X700-1-CS4MB220700両フート形金具なし
28,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597986DAC20X700-1-Y-CS3MB120700両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,110
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71597995DAC20X700-1-Y-CS3MB220700両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,140
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598004DAC20X700-1-ZG530A120700両フート形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598013DAC20X700-1-ZG530A220700両フート形金具なし
28,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598022DAC20X700-1-ZG530B120700両フート形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598038DAC20X700-1-ZG530B220700両フート形金具なし
29,410
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598047DAC20X700-1-ZG553B120700両フート形金具なし
26,140
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598056DAC20X700-1-ZG553B220700両フート形金具なし
29,650
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598065DAC20X700-320700フランジ形金具なし
22,630
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598074DAC20X700-3-CS3MA120700フランジ形金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598083DAC20X700-3-CS3MB120700フランジ形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598092DAC20X700-3-CS3MB220700フランジ形金具なし
28,690
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598108DAC20X700-3-CS4MA120700フランジ形金具なし
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598117DAC20X700-3-CS4MA220700フランジ形金具なし
27,950
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598126DAC20X700-3-ZG530A120700フランジ形金具なし
25,660
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598135DAC20X700-3-ZG530B120700フランジ形金具なし
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598144DAC20X700-3-ZG530B220700フランジ形金具なし
29,410
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598153DAC20X700-3-ZG553B120700フランジ形金具なし
26,140
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598162DAC20X700-3-ZG553B220700フランジ形金具なし
29,650
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598178DAC20X700-8E20700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598187DAC20X700-8E-CS3MA120700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598196DAC20X700-8E-CS3MA220700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,560
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598205DAC20X700-8E-CS3MB120700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598214DAC20X700-8E-CS3MB220700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
71598223DAC20X700-8E-CS4MA120700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598232DAC20X700-8E-CS4MA220700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
28,560
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598248DAC20X700-8E-CS4MB120700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
26,270
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598257DAC20X700-8E-CS4MB220700アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
29,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598266DAC20X700-8E-I20700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
24,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598275DAC20X700-8E-I-ZG530B120700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598284DAC20X700-8E-I-ZG530B220700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
31,230
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598293DAC20X700-8E-I-ZG553A120700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
27,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598302DAC20X700-8E-I-ZG553A220700アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
30,750
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598318DAC20X700-8E-Y20700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598327DAC20X700-8E-Y-CS3MA120700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,350
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598336DAC20X700-8E-Y-CS3MA220700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,010
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
71598345DAC20X700-8E-Y-CS3MB120700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598354DAC20X700-8E-Y-CS3MB220700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,750
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598363DAC20X700-8E-Y-CS4MB120700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
27,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71598372DAC20X700-8E-Y-CS4MB220700アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
30,750
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする