曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X200

スリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイスリムシリンダ DAC25X200 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71612083DAC25X200基本形金具なし
11,500
9,980
10,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71612092DAC25X200-1両フート形金具なし
11,500
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612108DAC25X200-1-CS3MA1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612117DAC25X200-1-CS3MA2両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612126DAC25X200-1-CS3MB1両フート形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612135DAC25X200-1-CS3MB2両フート形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612144DAC25X200-1-CS4MB1両フート形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612153DAC25X200-1-CS4MB2両フート形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612162DAC25X200-1-Y-ZG530B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612178DAC25X200-1-Y-ZG530B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612187DAC25X200-1-ZG530A1両フート形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612196DAC25X200-1-ZG530A2両フート形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612205DAC25X200-1-ZG530A3両フート形金具なし
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612214DAC25X200-1-ZG530B1両フート形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612223DAC25X200-1-ZG530B2両フート形金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612232DAC25X200-1-ZG553A1両フート形金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71612248DAC25X200-1-ZG553A2両フート形金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612257DAC25X200-1-ZG553B1両フート形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612266DAC25X200-1-ZG553B2両フート形金具なし
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612275DAC25X200-3フランジ形金具なし
11,500
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612284DAC25X200-3-CS3MA1フランジ形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612293DAC25X200-3-CS3MA2フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612302DAC25X200-3-CS3MB1フランジ形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612318DAC25X200-3-CS3MB2フランジ形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612327DAC25X200-3-CS4MA1フランジ形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612336DAC25X200-3-CS4MA2フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612345DAC25X200-3-CS4MB1フランジ形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612354DAC25X200-3-CS4MB2フランジ形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612363DAC25X200-3-ZG530A1フランジ形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612372DAC25X200-3-ZG530A2フランジ形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612388DAC25X200-3-ZG530A3フランジ形金具なし
20,590
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612397DAC25X200-3-ZG530B1フランジ形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612406DAC25X200-3-ZG530B2フランジ形金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612415DAC25X200-3-ZG553B1フランジ形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612424DAC25X200-3-ZG553B2フランジ形金具なし
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612433DAC25X200-3-ZG553B3フランジ形金具なし
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612442DAC25X200-3-ZG553B4フランジ形金具なし
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612458DAC25X200-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,110
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612467DAC25X200-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612476DAC25X200-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612485DAC25X200-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612494DAC25X200-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,170
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612503DAC25X200-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612512DAC25X200-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612528DAC25X200-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612537DAC25X200-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,170
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612546DAC25X200-8E-Iアイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612555DAC25X200-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
16,350
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612564DAC25X200-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71612573DAC25X200-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする