曜日別特売

スリムシリンダ DAC25X50

スリムシリンダ DAC25X50 - コガネイ
ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要取付基本形配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なしクッション可変式(ストローク12mm)仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71620693DAC25X502550
9,560
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする