曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X100

スリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイスリムシリンダ DAC32X100 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71636556DAC32X100-1両フート形金具なし
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636565DAC32X100-1-CS3MB1両フート形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636574DAC32X100-1-CS3MB2両フート形金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636583DAC32X100-1-CS4MA1両フート形金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636592DAC32X100-1-CS4MA2両フート形金具なし
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636608DAC32X100-1-CS4MB1両フート形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636617DAC32X100-1-CS4MB2両フート形金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71636626DAC32X100-1-ZG530A1両フート形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636635DAC32X100-1-ZG530A2両フート形金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636644DAC32X100-1-ZG530B1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636653DAC32X100-1-ZG530B2両フート形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636662DAC32X100-1-ZG553A1両フート形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636678DAC32X100-1-ZG553A2両フート形金具なし
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636687DAC32X100-3フランジ形金具なし
10,770
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636696DAC32X100-3-CS3MA1フランジ形金具なし
13,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636705DAC32X100-3-CS3MA2フランジ形金具なし
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636714DAC32X100-3-ZG530A1フランジ形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636723DAC32X100-3-ZG530A2フランジ形金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636732DAC32X100-3-ZG530B1フランジ形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636748DAC32X100-3-ZG530B2フランジ形金具なし
17,550
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636757DAC32X100-3-ZG530B3フランジ形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636766DAC32X100-3-ZG553A1フランジ形金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636775DAC32X100-3-ZG553A2フランジ形金具なし
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636784DAC32X100-3-ZG553B1フランジ形金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636793DAC32X100-3-ZG553B2フランジ形金具なし
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636802DAC32X100-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
11,620
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
71636818DAC32X100-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636827DAC32X100-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636836DAC32X100-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636845DAC32X100-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636854DAC32X100-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636863DAC32X100-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636872DAC32X100-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636888DAC32X100-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636897DAC32X100-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,070
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636906DAC32X100-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636915DAC32X100-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636924DAC32X100-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636933DAC32X100-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636942DAC32X100-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636958DAC32X100-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636967DAC32X100-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636976DAC32X100-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636985DAC32X100-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71636994DAC32X100-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,680
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637003DAC32X100-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,710
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637012DAC32X100-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637028DAC32X100-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637037DAC32X100-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,770
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71637046DAC32X100-8E-ZG553A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,920
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする