曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X150

スリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイスリムシリンダ DAC32X150 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639812DAC32X150基本形金具なし
11,500
10,998
12,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
71639828DAC32X150-1両フート形金具なし
11,500
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639837DAC32X150-1-CS3MB1両フート形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639846DAC32X150-1-CS3MB2両フート形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639855DAC32X150-1-CS4MA1両フート形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639864DAC32X150-1-CS4MA2両フート形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639873DAC32X150-1-CS4MB1両フート形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639882DAC32X150-1-CS4MB2両フート形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639898DAC32X150-1-ZG530A1両フート形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639907DAC32X150-1-ZG530A2両フート形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639916DAC32X150-1-ZG530B1両フート形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639925DAC32X150-1-ZG530B2両フート形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639934DAC32X150-1-ZG553A1両フート形金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639943DAC32X150-1-ZG553A2両フート形金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639952DAC32X150-3フランジ形金具なし
11,500
10,998
12,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639968DAC32X150-3-CS3MA1フランジ形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
71639977DAC32X150-3-CS3MA2フランジ形金具なし
16,820
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639986DAC32X150-3-ZG530A1フランジ形金具なし
14,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71639995DAC32X150-3-ZG530A2フランジ形金具なし
17,560
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640004DAC32X150-3-ZG530B1フランジ形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640013DAC32X150-3-ZG530B2フランジ形金具なし
18,280
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640022DAC32X150-3-ZG530B3フランジ形金具なし
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640038DAC32X150-3-ZG553A1フランジ形金具なし
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640047DAC32X150-3-ZG553A2フランジ形金具なし
17,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640056DAC32X150-3-ZG553B1フランジ形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640065DAC32X150-3-ZG553B2フランジ形金具なし
18,520
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640074DAC32X150-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,350
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640083DAC32X150-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640092DAC32X150-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640108DAC32X150-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640117DAC32X150-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640126DAC32X150-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640135DAC32X150-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640144DAC32X150-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640153DAC32X150-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640162DAC32X150-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640178DAC32X150-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640187DAC32X150-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640196DAC32X150-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640205DAC32X150-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640214DAC32X150-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640223DAC32X150-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
19,860
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640232DAC32X150-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640248DAC32X150-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640257DAC32X150-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,380
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640266DAC32X150-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640275DAC32X150-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
21,440
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640284DAC32X150-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640293DAC32X150-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,130
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71640302DAC32X150-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする