曜日別特売

スリムシリンダ DAC32X250

スリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイスリムシリンダ DAC32X250 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71642007DAC32X250基本形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
71642016DAC32X250-1両フート形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642025DAC32X250-1-CS3MB1両フート形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642034DAC32X250-1-CS3MB2両フート形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642043DAC32X250-1-CS4MA1両フート形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642052DAC32X250-1-CS4MA2両フート形金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642068DAC32X250-1-CS4MB1両フート形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642077DAC32X250-1-CS4MB2両フート形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642086DAC32X250-1-ZG530A1両フート形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642095DAC32X250-1-ZG530A2両フート形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642104DAC32X250-1-ZG530B1両フート形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642113DAC32X250-1-ZG530B2両フート形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642122DAC32X250-1-ZG553A1両フート形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642138DAC32X250-1-ZG553A2両フート形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642147DAC32X250-3フランジ形金具なし
12,950
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642156DAC32X250-3-CS3MA1フランジ形金具なし
15,610
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642165DAC32X250-3-CS3MA2フランジ形金具なし
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642174DAC32X250-3-ZG530A1フランジ形金具なし
15,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642183DAC32X250-3-ZG530A2フランジ形金具なし
19,010
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642192DAC32X250-3-ZG530B1フランジ形金具なし
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642208DAC32X250-3-ZG530B2フランジ形金具なし
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642217DAC32X250-3-ZG530B3フランジ形金具なし
23,120
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642226DAC32X250-3-ZG553A1フランジ形金具なし
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642235DAC32X250-3-ZG553A2フランジ形金具なし
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642244DAC32X250-3-ZG553B1フランジ形金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
71642253DAC32X250-3-ZG553B2フランジ形金具なし
19,970
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642262DAC32X250-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642278DAC32X250-8E-CS2F1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642287DAC32X250-8E-CS2F2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,760
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642296DAC32X250-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642305DAC32X250-8E-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642314DAC32X250-8E-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,860
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642323DAC32X250-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642332DAC32X250-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642348DAC32X250-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,860
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642357DAC32X250-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642366DAC32X250-8E-Y-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642375DAC32X250-8E-Y-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642384DAC32X250-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642393DAC32X250-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642402DAC32X250-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,280
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642418DAC32X250-8E-Y-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
21,310
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642427DAC32X250-8E-Y-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642436DAC32X250-8E-Y-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
22,030
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642445DAC32X250-8E-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,830
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642454DAC32X250-8E-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
19,860
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642463DAC32X250-8E-ZG530A3アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
22,890
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642472DAC32X250-8E-ZG530B1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642488DAC32X250-8E-ZG530B2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
20,580
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71642497DAC32X250-8E-ZG553A1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
16,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする