スリムシリンダ DAC32X900

スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ スリムシリンダ DAC32X900 コガネイ

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)900 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 内容量1個
お気に入りに追加
109件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71659437 DAC32X900 基本形 金具なし
32,550
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659446 DAC32X900-1 両フート形 金具なし
32,550
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659455 DAC32X900-1-CS3MB1 両フート形 金具なし
35,580
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659464 DAC32X900-1-CS3MB2 両フート形 金具なし
38,610
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659473 DAC32X900-1-CS4MA1 両フート形 金具なし
35,210
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659482 DAC32X900-1-CS4MA2 両フート形 金具なし
37,870
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659498 DAC32X900-1-CS4MB1 両フート形 金具なし
35,580
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659507 DAC32X900-1-CS4MB2 両フート形 金具なし
38,610
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659516 DAC32X900-1-ZG530A1 両フート形 金具なし
35,580
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659525 DAC32X900-1-ZG530A2 両フート形 金具なし
38,610
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659534 DAC32X900-1-ZG530B1 両フート形 金具なし
35,940
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659543 DAC32X900-1-ZG530B2 両フート形 金具なし
39,330
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659552 DAC32X900-1-ZG553A1 両フート形 金具なし
35,700
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659568 DAC32X900-1-ZG553A2 両フート形 金具なし
38,850
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659577 DAC32X900-3 フランジ形 金具なし
32,550
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659586 DAC32X900-3-CS3MA1 フランジ形 金具なし
35,210
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659595 DAC32X900-3-CS3MA2 フランジ形 金具なし
37,870
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659604 DAC32X900-3-ZG530A1 フランジ形 金具なし
35,580
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659613 DAC32X900-3-ZG530A2 フランジ形 金具なし
38,610
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659622 DAC32X900-3-ZG530B1 フランジ形 金具なし
35,940
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659638 DAC32X900-3-ZG530B2 フランジ形 金具なし
39,330
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659647 DAC32X900-3-ZG530B3 フランジ形 金具なし
42,720
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659656 DAC32X900-3-ZG553A1 フランジ形 金具なし
35,700
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659665 DAC32X900-3-ZG553A2 フランジ形 金具なし
38,850
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659674 DAC32X900-3-ZG553B1 フランジ形 金具なし
36,060
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659683 DAC32X900-3-ZG553B2 フランジ形 金具なし
39,570
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659692 DAC32X900-8E アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
33,400
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659708 DAC32X900-8E-CS2F1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
37,880
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659717 DAC32X900-8E-CS2F2 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
42,360
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659726 DAC32X900-8E-CS3MA1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,060
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659735 DAC32X900-8E-CS3MB1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,430
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659744 DAC32X900-8E-CS3MB2 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
39,460
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659753 DAC32X900-8E-CS4MA1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,060
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659762 DAC32X900-8E-CS4MB1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,430
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659778 DAC32X900-8E-CS4MB2 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
39,460
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659787 DAC32X900-8E-Y アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
34,850
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659796 DAC32X900-8E-Y-CS3MA1 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
37,510
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659805 DAC32X900-8E-Y-CS3MA2 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
40,170
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659814 DAC32X900-8E-Y-CS4MA1 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
37,510
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659823 DAC32X900-8E-Y-CS4MA2 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
40,170
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659832 DAC32X900-8E-Y-ZG530A1 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
37,880
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659848 DAC32X900-8E-Y-ZG530A2 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
40,910
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659857 DAC32X900-8E-Y-ZG530B1 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
38,240
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659866 DAC32X900-8E-Y-ZG530B2 アイ支持金具付(ピン金具付) Y形ナックル付(ピン金具付)
41,630
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659875 DAC32X900-8E-ZG530A1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,430
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷
71659884 DAC32X900-8E-ZG530A2 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
39,460
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659893 DAC32X900-8E-ZG530A3 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
42,490
40,980
45,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659902 DAC32X900-8E-ZG530B1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,790
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659918 DAC32X900-8E-ZG530B2 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
40,180
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71659927 DAC32X900-8E-ZG553A1 アイ支持金具付(ピン金具付) 金具なし
36,550
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする