曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X50

スリムシリンダ DAC40X50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71676018DAC40X50
12,460
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする