曜日別特売

スリムシリンダ DAC40X600

スリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイスリムシリンダ DAC40X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71679615DAC40X600基本形金具なし
26,620
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679624DAC40X600-1両フート形金具なし
26,620
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679633DAC40X600-1-CS3MA1両フート形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679642DAC40X600-1-CS4MB1両フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679658DAC40X600-1-CS4MB2両フート形金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679667DAC40X600-1-ZG530A1両フート形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679676DAC40X600-1-ZG530A2両フート形金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679685DAC40X600-1-ZG530B1両フート形金具なし
30,010
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679694DAC40X600-1-ZG530B2両フート形金具なし
33,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679703DAC40X600-3フランジ形金具なし
26,620
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679712DAC40X600-3-CS3MA1フランジ形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679728DAC40X600-3-CS3MA2フランジ形金具なし
31,940
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679737DAC40X600-3-CS3MB1フランジ形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679746DAC40X600-3-CS3MB2フランジ形金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679755DAC40X600-3-CS4F1フランジ形金具なし
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679764DAC40X600-3-CS4F2フランジ形金具なし
35,580
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679773DAC40X600-3-CS4F3フランジ形金具なし
40,060
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679782DAC40X600-3-CS4F4フランジ形金具なし
44,540
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679798DAC40X600-3-CS4MA1フランジ形金具なし
29,280
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679807DAC40X600-3-CS4MA2フランジ形金具なし
31,940
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679816DAC40X600-3-CS4MB1フランジ形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679825DAC40X600-3-CS4MB2フランジ形金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679834DAC40X600-3-I-ZG553B1フランジ形I形ナックル付
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679843DAC40X600-3-I-ZG553B2フランジ形I形ナックル付
34,970
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679852DAC40X600-3-Y-CS4MB1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,220
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679868DAC40X600-3-Y-CS4MB2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
34,250
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679877DAC40X600-3-ZG530A1フランジ形金具なし
29,650
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679886DAC40X600-3-ZG530A2フランジ形金具なし
32,680
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679895DAC40X600-3-ZG530A3フランジ形金具なし
35,710
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679904DAC40X600-3-ZG530B1フランジ形金具なし
30,010
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679913DAC40X600-3-ZG530B2フランジ形金具なし
33,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679922DAC40X600-3-ZG553B1フランジ形金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679938DAC40X600-3-ZG553B2フランジ形金具なし
33,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679947DAC40X600-8Eアイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
27,470
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679956DAC40X600-8E-CS3MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679965DAC40X600-8E-CS3MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,790
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679974DAC40X600-8E-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,130
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679983DAC40X600-8E-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
32,790
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71679992DAC40X600-8E-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
30,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680008DAC40X600-8E-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
33,530
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680017DAC40X600-8E-I-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
31,830
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680026DAC40X600-8E-I-ZG530A2アイ支持金具付(ピン金具付)I形ナックル付
34,860
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680035DAC40X600-8E-Yアイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
29,040
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680044DAC40X600-8E-Y-CS3MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680053DAC40X600-8E-Y-CS3MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680062DAC40X600-8E-Y-CS4MA1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680078DAC40X600-8E-Y-CS4MA2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
34,360
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680087DAC40X600-8E-Y-CS4MB1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680096DAC40X600-8E-Y-CS4MB2アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
35,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71680105DAC40X600-8E-Y-ZG530A1アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする