コガネイ
スリムシリンダ DV20X100
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
給油
不要
取付
基本形
配管接続口径
Rc1/4
ロッド先端ねじ
金具なし
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
仕様
スリムバルパックシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
作動速度範囲(mm/s)
30~800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71895644
DV20X100/AC100V
20
100
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71895653
DV20X100/AC200V
20
100
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください