曜日別特売

スリムシリンダ DV25X1000

スリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイスリムシリンダ DV25X1000 - コガネイ
ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71903353DV25X1000/AC100V251000基本形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903362DV25X1000/AC200V251000基本形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903378DV25X1000/DC24V251000基本形金具なし
43,380
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903387DV25X1000-1/AC100V251000フート形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903396DV25X1000-1/AC200V251000フート形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903405DV25X1000-11T/AC100V251000フート形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903414DV25X1000-11T/AC200V251000フート形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903423DV25X1000-11T/DC24V251000フート形金具なし
43,990
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903432DV25X1000-11T-37-ZG553A1/DC24V251000ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
47,750
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903448DV25X1000-11T-37-ZG553A2/DC24V251000ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
50,900
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903457DV25X1000-11T-80/AC200V251000フート形金具なし
43,930
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903466DV25X1000-11T-80-T/AC100V251000フート形金具なし
45,750
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903475DV25X1000-11T-CS4MA1/AC100V251000フート形金具なし
45,740
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903484DV25X1000-11T-CS4MA2/AC100V251000フート形金具なし
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903493DV25X1000-11T-S/AC100V251000フート形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903502DV25X1000-11T-S/AC200V251000フート形金具なし
43,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903518DV25X1000-11T-S-T-CS3MB1/AC100V251000フート形金具なし
47,930
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903527DV25X1000-11T-S-T-CS3MB2/AC100V251000フート形金具なし
50,960
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903536DV25X1000-11T-T/AC100V251000フート形金具なし
44,900
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903545DV25X1000-11T-T/AC200V251000フート形金具なし
44,900
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903554DV25X1000-11T-Y/AC100V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903563DV25X1000-11T-Y/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903572DV25X1000-11T-Y-80-T/AC100V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,200
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903588DV25X1000-11T-Y-80-ZG530A1/DC24V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,320
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903597DV25X1000-11T-Y-80-ZG530A2/DC24V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,350
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903606DV25X1000-11T-Y-CS3MA1/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,190
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903615DV25X1000-11T-Y-CS3MA2/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,850
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903624DV25X1000-11T-Y-CS4MA1/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,190
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903633DV25X1000-11T-Y-CS4MA2/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,850
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903642DV25X1000-11T-Y-S/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,530
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903658DV25X1000-12/AC200V251000ロッドトラニオン形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903667DV25X1000-12-12T/AC200V251000ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
43,810
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903676DV25X1000-12-CS3MA1/AC200V251000ロッドトラニオン形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903685DV25X1000-12-CS3MA2/AC200V251000ロッドトラニオン形金具なし
48,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903694DV25X1000-12-ZG553B1/AC100V251000ロッドトラニオン形金具なし
46,710
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903703DV25X1000-12-ZG553B2/AC100V251000ロッドトラニオン形金具なし
50,220
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903712DV25X1000-1-CS3MA1/DC24V251000フート形金具なし
46,040
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903728DV25X1000-1-CS3MA2/DC24V251000フート形金具なし
48,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903737DV25X1000-1-S/AC200V251000フート形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903746DV25X1000-1-S/DC24V251000フート形金具なし
43,380
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903755DV25X1000-1-Y/AC100V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,920
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903764DV25X1000-1-Y-S/AC200V251000フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,920
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903773DV25X1000-3/AC100V251000フランジ形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903782DV25X1000-3/AC200V251000フランジ形金具なし
42,470
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903798DV25X1000-3-80-S/AC200V251000フランジ形金具なし
43,320
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903807DV25X1000-3-80-S-CS3MB1/DC24V251000フランジ形金具なし
47,260
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903816DV25X1000-3-80-S-CS3MB2/DC24V251000フランジ形金具なし
50,290
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71903825DV25X1000-3-CS3MA1/AC100V251000フランジ形金具なし
45,130
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903834DV25X1000-3-CS3MB1/AC200V251000フランジ形金具なし
45,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71903843DV25X1000-80/AC200V251000基本形金具なし
43,320
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする