曜日別特売

スリムシリンダ DV25X200

スリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイスリムシリンダ DV25X200 - コガネイ
ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~500内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71906826DV25X200/AC100V25200基本形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906835DV25X200/AC200V25200基本形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906844DV25X200/DC24V25200基本形金具なし
22,690
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906853DV25X200-1/AC100V25200フート形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906862DV25X200-1/AC200V25200フート形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906878DV25X200-11T/AC100V25200フート形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906887DV25X200-11T/AC200V25200フート形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906896DV25X200-11T/DC24V25200フート形金具なし
23,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906905DV25X200-11T-37-ZG553A1/DC24V25200ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
27,060
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71906914DV25X200-11T-37-ZG553A2/DC24V25200ヘッドトラニオン形、支持金具付金具なし
30,210
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71906923DV25X200-11T-80/AC200V25200フート形金具なし
23,240
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71906932DV25X200-11T-80-T/AC100V25200フート形金具なし
25,060
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71906948DV25X200-11T-CS4MA1/AC100V25200フート形金具なし
25,050
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906957DV25X200-11T-CS4MA2/AC100V25200フート形金具なし
27,710
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906966DV25X200-11T-S/AC100V25200フート形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906975DV25X200-11T-S/AC200V25200フート形金具なし
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71906984DV25X200-11T-S-T-CS3MB1/AC100V25200フート形金具なし
27,240
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71906993DV25X200-11T-S-T-CS3MB2/AC100V25200フート形金具なし
30,270
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907002DV25X200-11T-T/AC100V25200フート形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907018DV25X200-11T-T/AC200V25200フート形金具なし
24,210
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907027DV25X200-11T-Y/AC100V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907036DV25X200-11T-Y/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907045DV25X200-11T-Y-80-T/AC100V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,510
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907054DV25X200-11T-Y-80-ZG530A1/DC24V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,630
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907063DV25X200-11T-Y-80-ZG530A2/DC24V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,660
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907072DV25X200-11T-Y-CS3MA1/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907088DV25X200-11T-Y-CS3MA2/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907097DV25X200-11T-Y-CS4MA1/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907106DV25X200-11T-Y-CS4MA2/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,160
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907115DV25X200-11T-Y-S/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907124DV25X200-12/AC200V25200ロッドトラニオン形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907133DV25X200-12-12T/AC200V25200ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
23,120
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907142DV25X200-12-CS3MA1/AC200V25200ロッドトラニオン形金具なし
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907158DV25X200-12-CS3MA2/AC200V25200ロッドトラニオン形金具なし
27,830
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907167DV25X200-12-ZG553B1/AC100V25200ロッドトラニオン形金具なし
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907176DV25X200-12-ZG553B2/AC100V25200ロッドトラニオン形金具なし
29,530
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907185DV25X200-1-CS3MA1/DC24V25200フート形金具なし
25,350
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907194DV25X200-1-CS3MA2/DC24V25200フート形金具なし
28,010
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907203DV25X200-1-S/AC200V25200フート形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907212DV25X200-1-S/DC24V25200フート形金具なし
22,690
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907228DV25X200-1-Y/AC100V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907237DV25X200-1-Y-S/AC200V25200フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,230
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907246DV25X200-3/AC100V25200フランジ形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907255DV25X200-3/AC200V25200フランジ形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907264DV25X200-3-80-S/AC200V25200フランジ形金具なし
22,630
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907273DV25X200-3-80-S-CS3MB1/DC24V25200フランジ形金具なし
26,570
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71907282DV25X200-3-80-S-CS3MB2/DC24V25200フランジ形金具なし
29,600
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
71907298DV25X200-3-CS3MA1/AC100V25200フランジ形金具なし
24,440
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907307DV25X200-3-CS3MB1/AC200V25200フランジ形金具なし
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71907316DV25X200-80/AC200V25200基本形金具なし
22,630
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする