コガネイ
スリムシリンダ DV32X100
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
給油
不要
取付
基本形
配管接続口径
Rc1/4
ロッド先端ねじ
金具なし
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
仕様
スリムバルパックシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
32
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.9
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
作動速度範囲(mm/s)
30~300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71920126
DV32X100/AC100V
32
100
¥
21,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71920135
DV32X100/AC200V
32
100
¥
21,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71920144
DV32X100/DC24V
32
100
¥
21,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください