曜日別特売

スリムシリンダ DV32X100

スリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイスリムシリンダ DV32X100 - コガネイ
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71920984DV32X100-1/AC100V32100フート形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71920993DV32X100-1/AC200V32100フート形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921002DV32X100-1/DC24V32100フート形金具なし
21,960
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921018DV32X100-11T/AC200V32100フート形金具なし
21,660
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
71921027DV32X100-11T-80/AC200V32100フート形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921036DV32X100-11T-80-S/AC200V32100フート形金具なし
22,510
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921045DV32X100-11T-81/AC200V32100フート形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921054DV32X100-11T-CS4MA1/AC100V32100フート形金具なし
24,320
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921063DV32X100-11T-CS4MA2/AC100V32100フート形金具なし
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921072DV32X100-11T-I/AC200V32100フート形I形ナックル付
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921088DV32X100-11T-I-S/AC100V32100フート形I形ナックル付
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921097DV32X100-11T-S/AC200V32100フート形金具なし
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921106DV32X100-11T-S/DC24V32100フート形金具なし
22,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921115DV32X100-11T-S-CS3MC1/AC100V32100フート形金具なし
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921124DV32X100-11T-T/AC200V32100フート形金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921133DV32X100-11T-Y/AC100V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71921142DV32X100-11T-Y/DC24V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,020
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921158DV32X100-11T-Y-CS2F1/AC100V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921167DV32X100-11T-Y-CS2F2/AC100V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,070
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
71921176DV32X100-11T-Y-CS3MA1/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921185DV32X100-11T-Y-CS3MA2/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,430
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921194DV32X100-11T-Y-S/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,110
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921203DV32X100-12/AC100V32100ロッドトラニオン形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921212DV32X100-12/AC200V32100ロッドトラニオン形金具なし
21,780
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921228DV32X100-12-80/AC200V32100ロッドトラニオン形金具なし
22,630
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921237DV32X100-12-81/AC200V32100ロッドトラニオン形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921246DV32X100-1-80-T-CS3MB1/AC100V32100フート形金具なし
26,750
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921255DV32X100-1-81-S-CS3MA1/AC200V32100フート形金具なし
24,800
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921264DV32X100-1-81-S-CS3MA2/AC200V32100フート形金具なし
27,460
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921273DV32X100-1-CS3MA1/AC100V32100フート形金具なし
23,710
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921282DV32X100-1-CS3MA2/AC100V32100フート形金具なし
26,370
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921298DV32X100-1-CS3MB1/AC100V32100フート形金具なし
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921307DV32X100-1-CS3MB2/AC100V32100フート形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921316DV32X100-1-S/AC200V32100フート形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921325DV32X100-1-S-CS3MA1/AC200V32100フート形金具なし
23,710
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921334DV32X100-1-S-CS3MA2/AC200V32100フート形金具なし
26,370
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921343DV32X100-1-Y/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921352DV32X100-1-Y-S/AC100V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921368DV32X100-1-Y-S/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921377DV32X100-1-Y-S-CS3MA1/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,160
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921386DV32X100-1-Y-S-CS3MA2/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,820
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921395DV32X100-1-Y-S-CS3MB1/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,530
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921404DV32X100-1-Y-S-CS3MB2/AC200V32100フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921413DV32X100-1-ZG530B1/DC24V32100フート形金具なし
25,350
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921422DV32X100-1-ZG530B2/DC24V32100フート形金具なし
28,740
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921438DV32X100-3/AC100V32100フランジ形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921447DV32X100-3/AC200V32100フランジ形金具なし
21,050
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921456DV32X100-3/DC24V32100フランジ形金具なし
21,960
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71921465DV32X100-3-80/AC200V32100フランジ形金具なし
21,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71921474DV32X100-3-80/DC24V32100フランジ形金具なし
22,810
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする