曜日別特売

スリムシリンダ DV32X25

スリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイスリムシリンダ DV32X25 - コガネイ
ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71925963DV32X25-1/AC100V3225フート形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71925972DV32X25-1/AC200V3225フート形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71925988DV32X25-1/DC24V3225フート形金具なし
21,120
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71925997DV32X25-11T/AC200V3225フート形金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926006DV32X25-11T-80/AC200V3225フート形金具なし
21,670
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926015DV32X25-11T-80-S/AC200V3225フート形金具なし
21,670
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926024DV32X25-11T-81/AC200V3225フート形金具なし
21,910
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926033DV32X25-11T-CS4MA1/AC100V3225フート形金具なし
23,480
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926042DV32X25-11T-CS4MA2/AC100V3225フート形金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926058DV32X25-11T-I/AC200V3225フート形I形ナックル付
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
71926067DV32X25-11T-I-S/AC100V3225フート形I形ナックル付
22,030
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926076DV32X25-11T-S/AC200V3225フート形金具なし
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926085DV32X25-11T-S/DC24V3225フート形金具なし
21,730
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926094DV32X25-11T-S-CS3MC1/AC100V3225フート形金具なし
24,090
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926103DV32X25-11T-T/AC200V3225フート形金具なし
22,640
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926112DV32X25-11T-Y/AC100V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926128DV32X25-11T-Y/DC24V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
23,180
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926137DV32X25-11T-Y-CS2F1/AC100V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,750
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926146DV32X25-11T-Y-CS2F2/AC100V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
31,230
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
71926155DV32X25-11T-Y-CS3MA1/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926164DV32X25-11T-Y-CS3MA2/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926173DV32X25-11T-Y-S/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
22,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926182DV32X25-12/AC100V3225ロッドトラニオン形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926198DV32X25-12/AC200V3225ロッドトラニオン形金具なし
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926207DV32X25-12-80/AC200V3225ロッドトラニオン形金具なし
21,790
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926216DV32X25-12-81/AC200V3225ロッドトラニオン形金具なし
22,030
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926225DV32X25-1-80-T-CS3MB1/AC100V3225フート形金具なし
25,910
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926234DV32X25-1-81-S-CS3MA1/AC200V3225フート形金具なし
23,960
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926243DV32X25-1-81-S-CS3MA2/AC200V3225フート形金具なし
26,620
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926252DV32X25-1-CS3MA1/AC100V3225フート形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926268DV32X25-1-CS3MA2/AC100V3225フート形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926277DV32X25-1-CS3MB1/AC100V3225フート形金具なし
23,240
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926286DV32X25-1-CS3MB2/AC100V3225フート形金具なし
26,270
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926295DV32X25-1-S/AC200V3225フート形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926304DV32X25-1-S-CS3MA1/AC200V3225フート形金具なし
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926313DV32X25-1-S-CS3MA2/AC200V3225フート形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926322DV32X25-1-Y/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926338DV32X25-1-Y-S/AC100V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926347DV32X25-1-Y-S/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926356DV32X25-1-Y-S-CS3MA1/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,320
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926365DV32X25-1-Y-S-CS3MA2/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926374DV32X25-1-Y-S-CS3MB1/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,690
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926383DV32X25-1-Y-S-CS3MB2/AC200V3225フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926392DV32X25-1-ZG530B1/DC24V3225フート形金具なし
24,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926408DV32X25-1-ZG530B2/DC24V3225フート形金具なし
27,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926417DV32X25-3/AC100V3225フランジ形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926426DV32X25-3/AC200V3225フランジ形金具なし
20,210
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
71926435DV32X25-3/DC24V3225フランジ形金具なし
21,120
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71926444DV32X25-3-80/AC200V3225フランジ形金具なし
21,060
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71926453DV32X25-3-80/DC24V3225フランジ形金具なし
21,970
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする